象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック用オプション品
電気チェーンブロック 60kg αHBM-006 AHBMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04612898
品番
AHBMK0660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥306,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様
●定格荷重(t):0.06●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)低速:5●巻上速度(m/min)高速:13●フック間最小距離(mm):425●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):0.5●電源:単相200V●容量:60kg●コード番号:221-3274
アズワン品番
67-9176-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。