電気チェーンブロック 60kg αHBM-006 AHBMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04612916 品番AHBMK0690
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥307,250
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●定格荷重(t):0.06●標準揚程(m):9●巻上速度(m/min)低速:5●巻上速度(m/min)高速:13●フック間最小距離(mm):425●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):0.5●電源:単相200V●容量:60kg●コード番号:221-6423 アズワン品番67-9176-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする