象印チェンブロック
象印チェンブロックの クリーンルーム用清掃用品
象印チェンブロックの クリーンルーム用粘着ローラー
チェーンスリング用チェーン C10シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04615305
品番
C10-20
参考基準価格(税別)
¥28,880
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます、各種チェーンスリング用チェーンとして。
仕様
●外面幅(mm):69.9●破断荷重(KN):500●チェン線形(mm):20.0●梱包数(m):1●材質/仕上:ロードチェーン:特殊合金鋼(防錆処理)●コード番号:134-7510
アズワン品番
67-9179-98