象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
象印チェンブロックの 吊具用アイボルト
ロードリング LRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法(mm)A:95●寸法(mm)B:27●寸法(mm)C:74●寸法(mm)D:36●寸法(mm)E:104●寸法(mm)H:79●寸法(mm)K:158●寸法(mm)L:261●自重(kg):11.6●ボルトサイズ(mm):M48×5.00×170●破断荷重(kN):800●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9039
注文コード
04617439
品番
LR-160
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします、シャックルの代わりとして
仕様
●寸法(mm)A:95●寸法(mm)B:27●寸法(mm)C:74●寸法(mm)D:36●寸法(mm)E:104●寸法(mm)H:79●寸法(mm)K:158●寸法(mm)L:261●自重(kg):11.6●ボルトサイズ(mm):M48×5.00×170●破断荷重(kN):800●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9039
アズワン品番
67-9183-04