3/22より値下げ!現場を応援

サスペンション式電動サドル SES

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04617545 品番SESH-05
参考基準価格(税別)¥300,130 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別) 値下げ
299,800

電気ミニサドルは三相電源のため、αシリーズの三相用・単相200V用と定格荷重内のすべての三相用チェーンブロックが使用でき、トロリは全機種が使用できます。軽荷重、小スパンに適したサドルです。ホイルベースが短いので作業範囲を広く確保出来ます。

仕様●定格荷重(t):0.25で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.3×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):20.0/24.0●サスペンション式(懸垂式)●ミニタイプ●高速型●適用走行レール幅(mm):75-100-125●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6084 アズワン品番67-9183-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする