象印チェンブロック
象印チェンブロックの 高圧用管継手
象印チェンブロックの 高圧用その他継手
カップリング YGシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法(mm)d:16●寸法(mm)p:91●適合チェン線径(mm):12.5●寸法(mm)a:33●寸法(mm)b:82●寸法(mm)c:36●寸法(mm)e:30●自重(kg):0.7●破断荷重(kN):210●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9045
注文コード
04617850
品番
YG-13
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マスターリンクとチェーンの結合に
仕様
●寸法(mm)d:16●寸法(mm)p:91●適合チェン線径(mm):12.5●寸法(mm)a:33●寸法(mm)b:82●寸法(mm)c:36●寸法(mm)e:30●自重(kg):0.7●破断荷重(kN):210●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9045
アズワン品番
67-9184-30