象印チェンブロック
象印チェンブロックの 高圧用管継手
象印チェンブロックの 高圧用その他継手
カップリング YGシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法(mm)p:100●破断荷重(kN):320●適合チェン線径(mm):16.0●寸法(mm)a:43●寸法(mm)b:105●寸法(mm)c:38●寸法(mm)d:19●寸法(mm)e:36●自重(kg):1.15●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7518
注文コード
04617859
品番
YG-16
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マスターリンクとチェーンの結合に
仕様
●寸法(mm)p:100●破断荷重(kN):320●適合チェン線径(mm):16.0●寸法(mm)a:43●寸法(mm)b:105●寸法(mm)c:38●寸法(mm)d:19●寸法(mm)e:36●自重(kg):1.15●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7518
アズワン品番
67-9184-31