象印チェンブロック
象印チェンブロックの 高圧用管継手
象印チェンブロックの 高圧用その他継手
カップリング YGシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法(mm)p:122●破断荷重(kN):500●適合チェン線径(mm):20.0●寸法(mm)a:47●寸法(mm)b:117●寸法(mm)c:46●寸法(mm)d:22●寸法(mm)e:42●自重(kg):1.9●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9042
注文コード
04617868
品番
YG-20
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マスターリンクとチェーンの結合に
仕様
●寸法(mm)p:122●破断荷重(kN):500●適合チェン線径(mm):20.0●寸法(mm)a:47●寸法(mm)b:117●寸法(mm)c:46●寸法(mm)d:22●寸法(mm)e:42●自重(kg):1.9●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9042
アズワン品番
67-9184-32