千代田通商
千代田通商の PCアクセサリー
千代田通商の OAクリーニング用品
千代田通商の エアーダスター
ブローガンめねじG1/8 BG-50-G01Fシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04618121
品番
BG-50-G01F-01
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。各種エアブロー作業に。
仕様
●ノズル取付口:G1/8●エア取付口:Rc1/4●全長(mm):レバー調整●タイプ:めねじG1.8●厚さ(mm):1.6●各種ノズル対応●材質/仕上:本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理●コード番号:145-7133
アズワン品番
67-9184-74