パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの 玄関まわり
パナソニックEWエンジニアリングの インターホン・ドアホン・チャイム
パナソニックEWエンジニアリングの チャイム
アウトレット固定 DJシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04619137
品番
DJ10298
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):300●長さ(mm):412●高さ(mm):190●コード番号:159-7279
アズワン品番
67-9188-65