パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの 玄関まわり
パナソニックEWエンジニアリングの インターホン・ドアホン・チャイム
パナソニックEWエンジニアリングの チャイム
EEスイッチ受台 EEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04619225
品番
EE8932
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,110
仕様
●長さ(mm):385●幅(mm):172●高さ(mm):142●コード番号:159-5736
アズワン品番
67-9190-43