Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
フルカラー新金属カバープレート WNシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04619347
品番
WN6595K
参考基準価格(税別)
¥6,810
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●高さ(mm):134●長さ(mm):263●幅(mm):42●コード番号:159-2536
アズワン品番
67-9194-98