Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
フルカラー2連接穴モダンプレート WN8400シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04619365
品番
WN8400Y
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
仕様
●長さ(mm):128●幅(mm):115●高さ(mm):142●コード番号:158-9392
アズワン品番
67-9195-82