DCインバータチラー法定冷凍トン:0. RKEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04620336 品番 RKE1500B2-V-G1
参考基準価格(税別)¥778,000 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800

30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御精度±0.1℃の高精度制御を両立!(メーカー従来機比)、ワイドレンジを実現!液温制御範囲5〜35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲を-5℃〜+43℃に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。操作プレートを斜めに配置し、操作性及び視野性をUP!水槽を上部に配置し、給水や水槽内の水質確認・清掃が非常に簡単!凝縮器用ダストフィルターも容易にワンタッチで脱着可能、周囲温度が5℃以下の場合、機外配管には凍結対策が必要となります。冷却能力は表示能力の95%以上です。電源電圧の相間アンバランスは±3%以内としてください。電源容量は使用範囲内における最大電流運転時。制御精度は起動時及び冷却負荷が少なく圧縮機がON-OFFする場合を除く。運転音は正面1m、高さ1mの値です。装置排熱量(kW)は冷却能力の約1.3倍です
画像は代表画像を使用しています。本製品にはキャスターは付属しておりません。

仕様●冷却能力(kW):室温32℃・設定水温20℃/5.3、室温25℃・設定水温20℃/5.8●法定冷凍トン:0.65●使用周囲温度範囲(℃):-5〜43●使用温度範囲(液温)(℃):5〜35●制御精度(℃):負荷・周囲温度・電源安定時/±0.1、現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合/±0.5●使用最低循環量(50/60Hz)(L/min):12/21(揚程50m)●電源(V):50/60Hz/三相200±10%、60Hz/220±10%●消費電力(kW):2.3/2.4、2.4●電流(A):8.7/9.0、9.0●電源容量(kVA):4.2●しゃ断器容量(A):15(ヒーター取付時20)感電電流30mA 高速型●運転制御方式:圧縮機回転数制御●冷凍用圧縮機 構造:全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)●冷凍用圧縮機 出力(kW):0.7●凝縮器:フィンアンドチューブ型強制空冷式●冷却器 構造:プレート式熱交換器●冷却器 材質:SUS316(ブレーシング:Cu)●圧送ポンプ 構造:カスケード式●圧送ポンプ 出力(kW):0.40●水槽実容量(L):約15●冷媒:R410A●冷媒封入量(kg):1.10●CEマーキング:なし●外形寸法(mm):高さ879×奥行850×400●質量(kg):96●運転音(50/60Hz)(dB):56/60●キャスター:なし アズワン品番67-9209-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする