加湿器 UF-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04620555 品番UF-H5023R(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400

ハイブリット加湿!あつくないハイブリット加湿。コロナ独自のロータリー加湿フィルター搭載。「ロータリー加湿フィルター」を定期的に回転させることで、効率よくお部屋を加湿します。フィルターは抗菌・防カビ仕様だから、カビ・菌の繁殖をしっかり抑制します。停止中はフィルターが水平になり、水に浸からないため清潔です。省エネ!電気代を抑えた高効率設計。お掃除がカンタン!洗える、超広口4リットルタンク。直径82mmの超広口だからタンクに手を入れてお掃除ができます。内側までしっかり掃除できるから、タンクはいつも清潔。フィルターをさらに清潔に。コロナ独自のロータリー加湿フィルターだから加湿用水を排水しなくても、ヒーターの温風でフィルターの乾燥が可能です。とりこむ空気をキレイに!入ってくる空気を抗菌処理。フィルター内の不織布がウイルス・ダニ・花粉等を捕集・吸着して抑制します。(マルチクリーンフィルターの抑制効果はフィルター単体での実証結果であり、お部屋全体の効果を保証するものではありません。加湿用水を除菌!加湿用水が溜まる水槽内は銀イオンの除菌効果によりいつでもキレイ。シンプルな大型操作パネル。大きく見やすい大型操作パネルは、シンプルでどなたでも使いやすい設計です。コンパクトサイズ。業界トップクラスの3.9kg。持ち運びもラクラク!本体キャリングとってが付いて、持ち運びラクラク。お部屋の移動もよりスムーズに。

仕様●適用床面積:木造和室…8.5畳(14m2)、プレハブ洋室…14畳(23m2)●電源:単相100V●加湿方式:ハイブリッド(温風気化/気化)式●加湿量(mL/h):500●消費電力(W):180●タンク容量(L):約4.0●連続加湿時間(時間):約8●運転音(dB):39(静音モード…23)●外形寸法(mm):幅355×高さ362×奥行165●質量(kg):約3.9 アズワン品番67-9213-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする