CRS ピュアパス ガラスコートPP 384ウェルプレート 角型 10個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 04621079 品番 455009
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

ポリプロピレンに対応した一般的な溶剤(アセトニトリル、メタノール、イソプロパノール、アセトンなど)に加え、さらにガラスコーテイングにより、ガラスに近い溶媒耐性があり、ポリプロピレン膨潤溶剤(キシレン、クロロホルム、テトラリンなど)に対し、24時間の使用が可能です。

仕様●規格:Pure Pass Well Plates●サイズ(mm):127.8×85.5×22●ウェル数:384●ウェルサイズ(mm):3.8●ウェル形状:角型(四角)●最大容量(uL):220●推奨容量(uL):175●材質:高品質ポリプロピレン●コーティング:ガラスコーティング●使用温度範囲:-80〜80℃●V字底●未滅菌 アズワン品番67-9216-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする