画像準備中

デジタルスケール エクレ KSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04622497 品番KS-740WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

0SETボタンで容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単、立てかけて収納できる、オートパワーオフの省エネ設計、壁掛け用フック穴付
コンパクトなのに見やすい大画面表示。0.1g単位ではかれる※0.3〜300gまで。地域重量機能付。

仕様●サイズ:約幅110×奥行175×高さ31mm●重量:約245g●計量範囲:0.3〜2000g●最小表示:0.3〜300g以下/0.1g、300g超え1000g以下/0.5g、1000g超え2000g以下/1g●安定所要時間:約2秒●オートパワーオフ:約4分●画面サイズ:約60×35mm●0表示ボタン:○●地域重量調節機能:○●壁掛け用フック穴:○ アズワン品番67-9227-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする