カイロポケット付きあったかキルティングベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:ポリエステル100%●適応サイズ:M〜L●バスト:79〜94cm●身長:154〜162cm●置き寸:M〜L●着丈:62.5cm●バスト:49cm●身幅:33cm 注文コード04624107 品番-
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

裏ボア生地で軽量なのにあたたかい×中綿仕様のキルティング生地、トップスに重ねても、アウターの下に着ても〇、2か所に使い捨てカイロを収納できるポケット付き、プレゼントに、おやすみの時に

仕様●材質:ポリエステル100%●適応サイズ:M〜L●バスト:79〜94cm●身長:154〜162cm●置き寸:M〜L●着丈:62.5cm●バスト:49cm●身幅:33cm アズワン品番67-9232-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする