曜日別特売
AP-NWG-8000-Lサイズ ナイロンダブル手袋 8000 作業用・品質管理用 12双/袋 アズピュア(アズワン) 04624397

AP-NWG-8000-Lサイズ ナイロンダブル手袋 8000 作業用・品質管理用 12双/袋 アズピュア(アズワン) 04624397
AP-NWG-8000-Lサイズ ナイロンダブル手袋 8000 作業用・品質管理用 12双/袋 アズピュア(アズワン) 04624397
AP-NWG-8000-Lサイズ ナイロンダブル手袋 8000 作業用・品質管理用 12双/袋 アズピュア(アズワン) 04624397

ナイロンダブル手袋 8000 作業用・品質管理用 12双/袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
内容量1袋(12双)注文コード04624397品番AP-NWG-8000-Lサイズ
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

ナイロンハーフのおよそ2倍の厚みのしっかりした生地を使用しています。
コットンと比べ毛羽が少なく、滑らかな風合いです。

用途
軽作業、品質管理用
サイズ
L
色(手首部)
赤
アズワン品番
9-283-02
仕様
マチ有、左右別
材質
ナイロンダブル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする