車椅子レインコート クリアー/オレンジ P001-0100シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●カラー:クリア●胸部分・背中部分ロゴ:オレンジ●サイズ:L●重量:約620g 注文コード04624475 品番P001-0100L
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

雨が降った時の車椅子のこぎやすさ、脱ぎ着しやすさを考え、生地が厚く、しっかりした作りになっています。ヤマハ簡易電動車椅子やWHILL(ウィル)電動車椅子をご使用の方は、後ろのバッテリーを考慮し、Lサイズをご自身のご希望の長さに前部分を切ったり、XLサイズを全周ご自身のご希望の長さに切ってご使用ください。収納方法は生活スタイルによって違いますが、車椅子下のアンダーネットは、車椅子で生活していて邪魔にならず、すぐに取り出せて、おすすめの収納場所です。車椅子レインコートの収納場所に適した車椅子アンダーネットをご利用いただくと便利です。

仕様●カラー:クリア●胸部分・背中部分ロゴ:オレンジ●サイズ:L●重量:約620g アズワン品番67-9246-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする