玉鳥産業
玉鳥産業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
玉鳥産業の セーバーソーブレード
玉鳥 神速60 木材 替刃 M139シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
注文コード
04624877
品番
M139P3
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
刃先が短く切断対象以外を傷つけにくい、胴縁、野縁の切断に効果を発揮!!スリムでショートなブレード!ブレが少なく速い切断が可能!
仕様
●刃長:60mm●板厚:0.9mm●ピッチ:3.4mm●用途:一般木材・集成材・合板・MDF
アズワン品番
67-9247-10