高熱伝導シート WW-TGA1250シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番67-9251-18 注文コード04625358 品番WW-TGA1250-10570
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

発熱体と放熱体の間に挟んで使用します。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱を伝えることができます。電気的に絶縁性を持った熱伝導材です。柔軟性がありますので、凹凸面に密着し空気層を作りません。RoHS指令対応。(2023年11月時点)。塗る作業ではなく、貼る作業ですので作業が簡単です。大判サイズですので、汎用性がございます。ハサミやカッターで簡単に切断できますので、サイズの調整が可能です。本製品は柔らかい素材ですので、取り扱いにはご注意下さい。取付方法としては、片面の保護シートを外し、外した面を被着体に貼り付けます。貼り付けた後にもう片方の保護シートを外します。このやり方ですと比較的にスムーズに貼り付けることができます。

仕様●サイズ:105mm×70mm×0.5mm●色:緑色●熱伝導率:12.5W/m・K●難燃性:V-0 UL94●耐電圧:≧10Kv/mm●重量減少:<1%●密度:3.3g/cm3●使用温度範囲:-50℃〜180℃●体積抵抗率:1×10の13乗Ω・m●伸び変化率:40%●硬さ:55Shore00●両面粘着 アズワン品番67-9251-18 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする