研究室用チェア・フットペダル・背クッション付 TSMN-W36Lシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-9251-46 注文コード04625480 品番TSMN-W36L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,600
この商品はアズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る

両手が塞がっていてもフットペダルで上下昇降できます。手袋を付けていても椅子に触ることなく上下操作できるので衛生的です。もっちり触感の分厚い座面クッションだからお尻の底当たり感なしです。座面は耐久性があってペチャンコになりにくいロングライフ設計です。デザイン性重視・快適性にこだわったハイグレードな研究室チェアです。背もたれクッション付きで長時間の着座も快適です。

仕様●サイズ(mm):W615×D610×H655〜785(SH460〜590)●座径:Φ400●Φ60ナイロン双輪キャスター●Φ360円形フットペダル●足踏み式ガスシリンダー●レザー機能:耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚●材質:座クッション/モールドウレタン、背クッション/スラブウレタン アズワン品番67-9251-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする