曜日別特売
SAP-1L ソーラー式エアーポンプ マリンテック 04625517

SAP-1L ソーラー式エアーポンプ マリンテック 04625517
SAP-1L ソーラー式エアーポンプ マリンテック 04625517
SAP-1L ソーラー式エアーポンプ マリンテック 04625517
SAP-1L ソーラー式エアーポンプ マリンテック 04625517
SAP-1L ソーラー式エアーポンプ マリンテック 04625517
SAP-1L ソーラー式エアーポンプ マリンテック 04625517
SAP-1L ソーラー式エアーポンプ マリンテック 04625517
SAP-1L ソーラー式エアーポンプ マリンテック 04625517
SAP-1L ソーラー式エアーポンプ マリンテック 04625517
SAP-1L ソーラー式エアーポンプ マリンテック 04625517

ソーラー式エアーポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04625517
品番
SAP-1L
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ソーラーパネルで発電し、内蔵バッテリーへ自動充電
昼間は太陽光、夜間や曇天時には蓄電した電力で運転!
最大吐出量1L/min
フル充電で24-48時間動作可能
強/弱/間欠の3種類の運転モードを搭載!飼育環境や用途に合わせて最適な送風量を選択可
配線不要で簡単設置
付属のエアストーンが細かな気泡を発生させ、水中へ効率よく酸素を供給
持ち運びしやすいコンパクトサイズ
設置方法:壁付け/地中差し込み
1年メーカー保証

寸法(mm)
ソーラー:140×130
電源
ソーラー充電式(内蔵バッテリー)
使用温度範囲
0-40℃
吐出量
最大1L/min
連続運転時間(h)
24-48(満充電時)
バッテリー電圧(V)
3.7V
バッテリー容量(mAh)
1500
運転モード
強・弱・間欠(3段階)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする