アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用チェア
導電チェア・厚座スツールタイプ ブラック CA-Eシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-9251-54
注文コード
04625568
品番
CA-E25L-Z
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥58,410
販売価格(税別)
¥
53,100
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
座面に分厚いモールドウレタンを採用した厚座タイプの導電チェアです。長時間の着座にも快適に作業集中できます。
ハイタイプ・足掛けリング付きです。
仕様
●サイズ(mm):W620×D620×H470〜630●座径:Φ390●材質:座クッション/モールドウレタン、脚部/スチールクロームメッキ仕上げ●ガススプリング上下調節●Φ50導電ウレタン巻ナイロン双輪キャスター●張地表面抵抗値:1×10
6
Ω以下
アズワン品番
67-9251-54