EZ-20365 水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ 平城商事 04625839

EZ-20365 水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ 平城商事 04625839
EZ-20365 水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ 平城商事 04625839
EZ-20365 水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ 平城商事 04625839
EZ-20365 水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ 平城商事 04625839
EZ-20365 水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ 平城商事 04625839
EZ-20365 水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ 平城商事 04625839

水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●高さ×長さ×幅(cm):20×365×25●注水容量:約144L注文コード04625839品番EZ-20365
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

土のうと違い、水を入れるだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。PVC生地なので、何度も使用できます。浸水遅延・排水誘導等が目的の商品です。

仕様●高さ×長さ×幅(cm):20×365×25●注水容量:約144Lアズワン品番67-9252-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする