回転式運動量測定器 SNシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04627135 品番SN-451-A
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

カウンターが備わっていますので、単体で測定可能です。専用ケージ・給餌器・給水瓶が標準装備されています。分解が可能ですので、簡単に掃除できます。カウンターをマイクロスイッチへ変更することにより、パソコンによるカウントモニターも可能です。(別途お問い合わせください)
ラットの自発運動を測定します。

仕様●サイズ:415×270×H405mm●材質:ステンレスSUS-304●重量(kg):6kg●付属品:専用ケージ・給水瓶(200ml)●回転カゴ:直径370mm 幅100mm●飼育ケージ:400×140×H165mm アズワン品番67-9262-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする