DIAMOND ELEMENTS
DIAMOND ELEMENTSの 理科/技術/科学工作
DIAMOND ELEMENTSの 光
単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-S<全面 100 > CMMQ44AAシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04627221
品番
CMMQ44AA-303012
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。
仕様
●サイズ:3×3×1.2mm●CVD単結晶ダイヤモンド●mechanical grade●結晶方位:全面(100)●公差: -0.0/+0.1●側面精度:<0.2mm●レーザーカーフ:3度●上下面研磨粗さ:Ra<50nm●側面:レーザーカット
アズワン品番
67-9263-72