単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-S<全面 100 > CMMQ44AAシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04627239 品番 CMMQ44AA-505010
参考基準価格(税別)¥97,600 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。

仕様●サイズ:5×5×1mm●CVD単結晶ダイヤモンド●mechanical grade●結晶方位:全面(100)●公差: -0.0/+0.1●側面精度:<0.2mm●レーザーカーフ:3度●上下面研磨粗さ:Ra<50nm●側面:レーザーカット アズワン品番67-9263-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする