25mm幅 ラチェットバックル式ラッシングベルト エンドレス 4m HXB25-R4Eシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 04629278 品番 HXB25-R4E-10
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルト。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用。ラチェットバックルは、通常のラチェットバックルよりもコンパクトで小型です。※機能面は、通常のラチェットバックルと同様です。ラチェットバックルは、亜鉛メッキよりも優れたブラックコーティングをしており、錆にも強いです。

仕様●ベルト幅:25mm●タイプ:ラチェットバックル●両端形状:エンドレス●ベルト長さ:4m●ベルト破断強度:1.6t●最大使用荷重:0.8t アズワン品番67-9272-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする