ケアファッション
おしりスルッとパンツ デイリーカチオン ブラック 97642シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●カラー:ブラック●サイズ:3L●股下:60cm●材質:ポリエステル100%
注文コード
04629671
品番
97642
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なサイズ展開。自分にぴったりのサイズが選べます。落ち着いた色目だから気軽に履くことができます。
仕様
●カラー:ブラック●サイズ:3L●股下:60cm●材質:ポリエステル100%
アズワン品番
67-9273-14