アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの シャーレ/ディッシュ
分画シャーレ 蓋付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
04631956
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
仕様
●材質:耐熱ガラス●耐熱温度差:約120℃●本体サイズ:約Φ90×H21mm●蓋サイズ:約Φ95×H20mm●※手作りのため若干サイズが異なる場合がございます。
アズワン品番
67-9284-93
注意
●※手作りのため若干サイズが異なる場合がございます。