分画シャーレ 蓋付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 04631965 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400
仕様●材質:耐熱ガラス●耐熱温度差:約120℃●本体サイズ:約Φ90×H21mm●蓋サイズ:約Φ95×H20mm●※手作りのため若干サイズが異なる場合がございます。 アズワン品番67-9284-92
注意
●※手作りのため若干サイズが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする