IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04633889 品番1LX7001-RK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,800
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。水素ガスは雰囲気でも使用可能。ケースカバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性耐候性に優れる。ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。

仕様●アクチュエータ:標準レバー●専用ケーブルグラント●金メッキ接点 アズワン品番67-9288-22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04633889 1LX7001-RK 07585637 1LX7001-RK IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズ azbil(旧:山武) IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズ azbil(旧:山武) 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする