汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04637179 品番HP7-P11-L050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,910
この商品は86種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。【各種検出距離タイプを準備】、検出ニーズに合わせて検出距離、光源、検出幅を選択いただくことで、設置後の調整を最小にします。【相互干渉防止機能】、標準タイプと異周波タイプの組み合わせにより、距離やスペースを犠牲にすることなく密着取付けが可能です。【問題解決ボタン】、工場出荷状態で調整無しで使用できる場合も多々ありますが、そのままでは検出がうまくいかないこともあります。その際に上部のボタンを押していただくことで、最適な感度に設定します。【高輝度赤色LED】、高輝度赤色4元素LEDの採用により投光スポットが容易に確認でき、光軸調整工数を低減します。【耐太陽光】、耐インバーター蛍光灯だけでなく太陽光にも強い。業界トップクラスの耐太陽光40000lxを実現。

仕様●検出方式:リフレクタ形●検出距離:5m●光源:赤色●出力:NPN●プリワイヤコネクタ5m アズワン品番67-9296-12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04637179 HP7-P11-L050 07785986 HP7-P11-L050 光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武) 光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武) 1個 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする