アイデック
アイデックの ガラス・樹脂・金属容器
アイデックの びん/容器類
アイデックの バイアル瓶
JQバイアルキット 100個入 ASシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
04639830
品番
AS237-EW30
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
国産低吸着バイアルと国産低溶出セプタム付キャップの組合せです。各社HPLCやGCでご使用いただけます。
仕様
●ネジ規格:9-425●外寸:12×32●バイアル種類:透明ラベル付●セプタム部スリット:無し●ガラス材質:硼珪酸ガラス●セプタム材質:フッ素樹脂/シリコン●キャップ材質:ポリプロピレン●容量1.5mL
アズワン品番
67-9299-12