ポリグローブフィット 箱入 半透明 100枚×40箱 305シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(40箱×100枚) 注文コード04644450 品番305L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

従来のポリ手袋より伸び・強度が高く、手にフィットします。内エンボス加工により脱ぎはめがスムーズ。

仕様●サイズ:L●全長:275±5mm●厚み:46ミクロン●主原材料:ポリエチレン●内エンボス加工●左右兼用 アズワン品番67-9341-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする