エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリグローブフィット 箱入 半透明 100枚×40箱 305シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40箱×100枚)
注文コード
04644468
品番
305LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
従来のポリ手袋より伸び・強度が高く、手にフィットします。内エンボス加工により脱ぎはめがスムーズ。
仕様
●サイズ:LL●全長:275±5mm●厚み:46ミクロン●主原材料:ポリエチレン●内エンボス加工●左右兼用
アズワン品番
67-9341-45