画像準備中

パーツケース タックルケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04644766 品番 502432
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ボディがクリアなため、中に何が入っているか一目瞭然です。安心安全の日本製です。ワームに含まれる可塑剤と化学反応を起こしにくい耐薬品性に優れたポリプロピレンを使用しているため、ケースと内容物の性能の劣化を低減します。

仕様●用途:ルアーやワーム等、釣道具、小物の収納に●付属品:中皿可変仕切板×2個●中皿使用時の本体内寸(約):縦95mm×横193mm×高さ22mm●中皿未使用時の本体内寸(約):縦95mm×横193mm×高さ45mm●中皿上部内寸(約):縦30mm×横188mm×高さ18mm●中皿下部内寸(約):縦58mm×横188mm×高さ18mm●本体外寸(約):縦108mm×横201mm×高さ52mm●仕様:壁に引っ掛けられるフック穴付き●仕様:ケースと内容物の性能の劣化を低減させるワームプルーフ加工 アズワン品番67-9342-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする