画像準備中

パーツケース タックルケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04644775 品番 502433
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428

ボディがクリアなため、中に何が入っているか一目瞭然です。安心安全の日本製です。ワームに含まれる可塑剤と化学反応を起こしにくい耐薬品性に優れたポリプロピレンを使用しているため、ケースと内容物の性能の劣化を低減します。

仕様●用途:ルアーやワーム等、釣道具、小物の収納に●中皿上段左側内寸(約):縦170mm×横72mm×高さ26mm●中皿上段右側内寸(約):縦72mm×横46mm×高さ26mm●中皿下段内寸(約):縦246mm×横40mm×高さ26mm●本体左上側内寸(約):縦124mm×横58mm×高さ26mm●本体左下側内寸(約):縦58mm×横61mm×高さ26mm●本体右側内寸(約):縦124mm×横118mm×高さ26mm●本体外寸(約):縦255mm×横135mm×高さ60mm●仕様:壁に引っ掛けられるフック穴付き●仕様:ケースと内容物の性能の劣化を低減させるワームプルーフ加工 アズワン品番67-9342-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする