曜日別特売
61-812-93-5 吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ アズワン 04644870

61-812-93-5 吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ アズワン 04644870
61-812-93-5 吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ アズワン 04644870
61-812-93-5 吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ アズワン 04644870
61-812-93-5 吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ アズワン 04644870
61-812-93-5 吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ アズワン 04644870
61-812-93-5 吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ アズワン 04644870

吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
高さ(mm)1352
幅(mm)600
脚の種類T字脚×1本、1本脚×1本
内容量1台注文コード04644870品番61-812-93-5
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥32,560
販売価格(税別)
29,600

集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
通常脚タイプ専用の増設オプションになります。

仕様●固定金具×2個付き●組立式材質パネル/ポリエステル(圧縮フェルト)、脚部/スチール製(粉体塗装)幅(mm)600高さ(mm)1352アズワン品番67-9342-90パネル厚(mm)27脚の種類T字脚×1本、1本脚×1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする