吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04644888 品番 61-812-93-1
参考基準価格(税別)¥77,900 販売価格(税込) ¥85,580
販売価格(税別)
77,800

集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。

仕様●固定金具×6個付き●組立式 材質パネル/ポリエステル(圧縮フェルト)、脚部/スチール製(粉体塗装) 幅(mm)600/3連:約1800 高さ(mm)1352 アズワン品番67-9342-86 パネル厚(mm)27 脚の種類T字脚×4本、1本脚×2本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする