吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)900 高さ(mm)1552 注文コード04644906 品番61-812-94-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,800
この商品は幅・高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
通常脚タイプ専用の増設オプションです。

仕様●固定金具×2個付き●組立式 材質パネル/ポリエステル(圧縮フェルト)、脚部/スチール製(粉体塗装) 幅(mm)900 高さ(mm)1552 アズワン品番67-9342-93 パネル厚(mm)27 脚の種類T字脚×1本、1本脚×1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする