付属品T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個
仕様●素材:パネル/ポリエステル(圧縮フェルト)、脚部/スチール製(粉体塗装)●サイズ:幅60×高さ155.2cm、3連/約幅180×高さ155.2cm、パネル厚:2.7cm●キャスター:直径5cm(ストッパー付き×10個)●T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個●組立式
高さ(mm)1552
全幅(mm)約1800
キャスターΦ50mm(ストッパー付き×10個)
パネルサイズ(mm)600×1552/1枚
材質(脚部)スチール製(粉体塗装)
アズワン品番67-9342-95
パネル厚(mm)27
脚の種類キャスター脚
材質(パネル)ポリエステル(圧縮フェルト)