61-812-93-3 吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚 アズワン 04644949

61-812-93-3 吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚 アズワン 04644949
61-812-93-3 吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚 アズワン 04644949
61-812-93-3 吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚 アズワン 04644949
61-812-93-3 吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚 アズワン 04644949
61-812-93-3 吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚 アズワン 04644949
61-812-93-3 吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚 アズワン 04644949

吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
高さ(mm)1352
内容量1台注文コード04644949品番61-812-93-3
参考基準価格(税別)¥86,600販売価格(税込)¥95,150
販売価格(税別)
86,500

集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。

付属品T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個仕様●素材:パネル/ポリエステル(圧縮フェルト)、脚部/スチール製(粉体塗装)●サイズ:幅60×高さ135.2cm、3連/約幅180×高さ135.2cm、パネル厚:2.7cm●キャスター:直径5cm(ストッパー付き×10個)●T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個●組立式高さ(mm)1352全幅(mm)約1800キャスターΦ50mm(ストッパー付き×10個)パネルサイズ(mm)600×1352材質(脚部)スチール製(粉体塗装)アズワン品番67-9342-94パネル厚(mm)27脚の種類キャスター脚材質(パネル)ポリエステル(圧縮フェルト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする