三共コーポレーション
三共コーポレーションの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三共コーポレーションの ワイヤーロープ
trad PVC被覆ワイヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ロープ径:3.2mm●被覆外径:5mm●ロープ長さ:3m●使用荷重:140kg●破壊荷重:880kg●カラー:黒透明●重量:約195g●ワイヤー構造:7×7●シンブル寸法:(2.4mm)約23mm(3.2mm)約30mm●【材質】●ワイヤー:スチール●シンブル:ステンレス
注文コード
04646051
品番
#360626
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくいステンレスコース仕様、ワイヤーは傷みにくい両シンブル加工
仕様
●ロープ径:3.2mm●被覆外径:5mm●ロープ長さ:3m●使用荷重:140kg●破壊荷重:880kg●カラー:黒透明●重量:約195g●ワイヤー構造:7×7●シンブル寸法:(2.4mm)約23mm(3.2mm)約30mm●【材質】●ワイヤー:スチール●シンブル:ステンレス
アズワン品番
67-9344-97