trad PVC被覆ワイヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ロープ径:2.4mm●被覆外径:4mm●ロープ長さ:2m●使用荷重:90kg●破壊荷重:540kg●カラー:黒透明●重量:約75g●ワイヤー構造:7×7●アイ寸法:約50mm材質●ワイヤー:スチール 注文コード04646078 品番#360628
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

すぐに使える両アイ加工、幅広いジョイント金具に適応、両端シンブル加工

仕様●ロープ径:2.4mm●被覆外径:4mm●ロープ長さ:2m●使用荷重:90kg●破壊荷重:540kg●カラー:黒透明●重量:約75g●ワイヤー構造:7×7●アイ寸法:約50mm材質●ワイヤー:スチール アズワン品番67-9344-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする