三共コーポレーション
三共コーポレーションの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三共コーポレーションの ワイヤーロープ
trad PVC被覆ワイヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ロープ径:3.2mm●被覆外径:5mm●ロープ長さ:5m●使用荷重:37kg●破壊荷重:225kg●カラー:黒透明●重量:約400g●ワイヤー構造:7×7材質●ワイヤー:スチール●スナップ材質:亜鉛合金
注文コード
04646148
品番
#360637
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
開閉が楽なスプリングフック、スイベル機能でより戻しが可能、両端スナップ加工
仕様
●ロープ径:3.2mm●被覆外径:5mm●ロープ長さ:5m●使用荷重:37kg●破壊荷重:225kg●カラー:黒透明●重量:約400g●ワイヤー構造:7×7材質●ワイヤー:スチール●スナップ材質:亜鉛合金
アズワン品番
67-9345-72