ステンカットワイヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04646376 品番TSC-1510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

使いやすいカットタイプ、耐錆性・耐摩耗性に優れたステンレス製

仕様●ワイヤー構造:7×7●ワイヤー材質:SUS304●ロープ径:1.5mm●ロープ長さ:10m●使用荷重:28kg●破壊荷重:170kg アズワン品番67-9346-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする