三共コーポレーション
三共コーポレーションの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三共コーポレーションの ワイヤーロープ
ステンカットワイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04646410
品番
TSC-2030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,110
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいカットタイプ、耐錆性・耐摩耗性に優れたステンレス製
仕様
●ワイヤー構造:7×7●ワイヤー材質:SUS304●ロープ径:2.0mm●ロープ長さ:30m●使用荷重:49kg●破壊荷重:299kg
アズワン品番
67-9345-31